missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parker domnick hunter™ Générateurs d’hydrogène

Numéro de catalogue. 149509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flow Rate:
160 mL/min.
Wattage:
125w
Model:
20H
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Flow Rate Wattage Model
149509 160 mL/min. 125w 20H
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 149509 Fournisseur Parker domnick hunter™ Code fournisseur 20H

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Une cartouche de dessiccant, une cartouche de déionisateur et un tube de vidange.

Gaz hydrogène de qualité recherche à la demande

Offrir une alternative sécuritaire et économique aux bouteilles de gaz haute pression et peut être facilement installé sur le laboratoire de laboratoire. Idéal pour les applications de transport et de gaz combustible, et adapté à tout instrument de laboratoire nécessitant un approvisionnement en hydrogène ultra-haute pureté. Éliminer les interruptions dans les analyses pour changer de cylindre. Trois modèles disponibles avec des débits de sortie de 160, 250 et 500cc/min.

  • L’affichage LCD affiche l’état du système et les capacités de diagnostic
  • Détection automatique des fuites
  • Contrôle intégré par microprocesseur
  • Manque d’eau et détection et alarmes d’eau de mauvaise qualité
  • L’alimentation à découpage intégrée accepte l’électricité alimentée entre 100 et 230 V et entre 50 et 60 Hz

Les produits de ce groupe ont une alimentation universelle et peuvent être utilisés avec n’importe quelle tension 100-230V 50/60Hz

  • Produire un flux continu d’hydrogène de qualité scientifique à partir d’eau déionisée à l’aide d’une membrane d’échange d’ions propriétaire et d’une cartouche de séchage
  • L’utilisation de l’hydrogène comme gaz porteur de GC augmente la vitesse et la sensibilité comparée à l’hélium, réduisant ainsi le temps d’analyse sans perte perceptible de résolution

Order Info

  • Cartouches et sacs supplémentaires vendus séparément
  • Connecteur : 0,12 po. Swagelok™

Certifications

Conformes à CE, CSA et UL et listées

Warranty

Garantie complète de deux ans

Spécifications

Certifications/Compliance CE, CSA, UL
Depth (English) 17,2 po.
Depth (Metric) 34.2 cm
Flow Rate 160 mL/min.
Height (English) 17,9 po.
Height (Metric) 45.6 cm
Max. Ambient Operating Temperature 5 °C à 40 °C
Outlet Port 0,125 po. Raccord de compression
Voltage 90/264 V
Weight (Metric) 23 kg
Width (English) 13,5 in.
Electrical Requirements 90 à 264V 50/60Hz
Model 20H
Nitrogen Purity 99.9995%
Pressure 0 à 100 psi
Wattage 125w
Warranty 2 ans
Frequency 50/60 Hz
Type Générateur hydrogène-gaz combustible
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats