missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide fluorhydrique (TraceMetal™ Grade), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrofluoric Acid |
| pH | 2.0 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | -35 °C |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Emballage | Bouteille de LPPE |
| Certificat d’analyse | Certificat d’analyse du lot inclus avec chaque expédition |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1790 |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 8, : Corrosive |