missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochlorothiazide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrochlorothiazide |
| Point de fusion | 269 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 297.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DK9100000 |
| TSCA | Oui |