missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide chlorhydrique 37% LM Prime, transène
Description
L’acide chlorhydrique est un ingrédient clé pour éliminer les ions métalliques de surface en formant des chlorures métalliques solubles.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrochloric Acid |
| Emballage | HDPE |
| Quantité | 3,78 L (1 gal) |
| Pourcentage de pureté | 37% |
| Niveau | Électronique |