missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrindantine dihydratée 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrindantin Dihydrate |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 322.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |