missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrazine monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 119°C |
| Nom ou substance chimique | Hydrazine Monohydrate |
| Point de fusion | -52°C |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2030 |
| Poids de formule | 32.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0374 |
| RTECSNumber | MV8050000 |
| TSCA | Yes |