missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrazine L-(+)-Tartrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrazine L-(+)-Tartrate |
| Point de fusion | 183 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 182.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0374 |
| TSCA | Oui |