missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Chariot de dissection hydraulique avec couvercle intérieur en acier inoxydable
Description
- Hydraulique à double piédestal pour une élévation facile activée par le pied
- Cadre supérieur inclinable
- Quatre robustes de 8 pouces. lanceurs de sorts avec verrouillage total
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chariot d’autopsie mobile |
| Longueur (impériale) | 80,5 pouces. |
| Largeur (impériale) | 32 po |
| Longueur (métrique) | 204.47 cm |
| Largeur (métrique) | 81.28 cm |