missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Sérum fœtal-bovin (É.-U.), standard

Numéro de catalogue. SH3008802HI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradiée, 25 à 40 doses
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Traitement
SH3008802HI 100 mL Inactivé par la chaleur
SH300880340 500 mL Irradiée, 25 à 40 doses
SH3008803 500 mL Aucun
SH3008803HI 500 mL Inactivé par la chaleur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. SH3008802HI Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30088.02HI
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Compléter la croissance de la culture cellulaire avec du sérum bovin fœtal standard (FBS) de qualité de culture Cytiva HyClone™ cellulaire provenant des États-Unis

  • Soutenir la croissance des cultures cellulaires
  • Grade standard
  • Emballé aseptiquement dans une salle blanche de classe 100

Spécifications

Dosages supplémentaires Gamma globuline, phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, protéine totale, albumine, urée sanguine, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, osmolalité, fer, TIBC, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2° à 8 °C
Espèces Bovine
Âge Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Traitement par le sérum Heat-inactivated
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Filtré séquentiellement, 100 nm
Niveau Standard
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV, BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines À titre d’information seulement
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine À titre d’information seulement
Mycoplasme détecté Non
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l'USDA
Stérilisation par rayon  No
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats