missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Hyclone™ Sérum fœtal bovin défini (É.-U.)

Numéro de catalogue. SH3007003HI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 doses)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Traitement
SH3007003HI 500 mL Inactivé par la chaleur
SH3007001HI 50 mL Inactivé par la chaleur
SH3007002 100 mL Aucun
SH3007002HI 100 mL Inactivé par la chaleur
SH3007003 500 mL Aucun
SH300700340 500 mL Irradié (25 à 40 doses)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. SH3007003HI Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30070.03HI
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme supplément sérique pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes

  • Maximiser la croissance des cultures cellulaires
  • Testé pour l’endotoxine, l’hémoglobine et d’autres tests biochimiques
  • Filtré à travers des filtres série de 40 nm de taille de pores

Spécifications

Dosages supplémentaires 1, 25 Dihydroxy vitamine D, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique dans le sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma-globulines, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactate déshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacin, Osmolarité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C
Certifications/Conformité Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 à 8 °C.
Espèces Bovine
Âge Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Heat-inactivated
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Séquentiel filtré, 40 nm
Niveau Défini
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovins RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dL
Gamme de produit HyClone
Mycoplasme détecté Non
Osmolarité 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l'USDA
Stérilisation par rayon  No
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats