missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin caractérisé (É.-U.)
Description
- Favoriser la croissance des cellules
- Testé pour l’endotoxine, l’hémoglobine et d’autres tests biochimiques
- Filtré à travers des filtres sérieux de 100 nm pour les pores
Spécifications
Spécifications
| Dosages supplémentaires | Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique dans le sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma-globulines, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactate déshydrogénase, Osmolarité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales |
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001. |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 à 8 °C. |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Méthode de stérilisation | Triple-filtre séquentiel, 100 nm |
| Niveau | Caractérisé |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovins RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
| Afficher plus de résultats |