missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC)
Description
Les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine primaire sont cryopréservées à la fin de la culture primaire.
Viabilité d’au moins 70%
≥500 000 cellules/flacon viables
Capable d’au moins 16 doublements de population
Mycoplasme : Non détecté
Hépatite B : Non détectée
Hépatite C : Non détectée
VIH-1 : Non détecté
Bactéries, levures et autres champignons : non détectés
Positif pour le facteur von Willebrand (vWf)
Positif pour le 31e jour
Négatif pour l’a-actine
Positif pour l’absorption de diI-Ac-LDL
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver dans de l’azote liquide. |
| Âge | Nouveau-né (14 jours ou moins) |
| Type de cellules | Cellules endothéliales (veine ombilicale) |
| Type de culture | Culture cellulaire adhérente |
| Forme | Cryopréservé |
| Espèces | Humain |
| Source du donneur | Donateur unique |
| Nb de cellules | ≥500000 |
| Gamme de produit | Cascade Biologics |
| Type de produit | Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.