missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ HPTLC Silica Gel 60, F254, plaques en verre

Numéro de catalogue. M1155340001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
20 x 20 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
M1155340001 20 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1155340001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.15534.0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plaques de verre HPTLC (20x20 cm ou 20x10 cm) avec gel de silice 60 recouvertes d’un indicateur fluorescent F254, 25/boîte

  • Material: Silica gel 60 matrix on glass support
  • Fluorescent Indicator: F254
  • Pore Size: 60 Å
  • Layer Thickness: 200 μm
  • Suitable Technique: Thin layer chromatography (TLC)

Spécifications

Matériau de rembourrage Glass
Matériau Silica 60
Granulométrie 5 to 6 μm
Taille des pores 60 Å
Quantité 25 Plates
Catégorie Plaque HPTLC en verre
Indicateur fluorescent F254
À utiliser avec (application) High-performance thin-layer chromatography
Adsorbant Gel de silice
Épaisseur (métrique) 200 μm
Dimensions (L x P) 20 x 20 cm
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats