missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Collecteur poly HPLC pour canettes d’élimination rapide
Description
Pour l’utilisation avec Justrite™ Centura des conteneurs HPLC de sécurité à déconnexion rapide
- Permet d’alimenter jusqu’à six lignes de décharge par collecteur provenant des procédés HPLC dans un seul raccord d’admission
- Six ports 1/4-28 et un 3/8 po. NPT Ports plus condensateurs pour les ports inutilisés
- Pointé pour accueillir des filetages 1/4-28 de raccords de compression disponibles séparément
- Plusieurs collecteurs peuvent être utilisés sur un conteneur Quick Disconnect conçu sur mesure tant qu’un déconnecteur reste inutilisé pour permettre la ventilation
- Cat. Le numéro 19-412-604 possède une connexion empilement qui lui permet de s’attacher au-dessus du Cat. No 19-412-602 ou 19-412-603; permet d’alimenter jusqu’à 12 conduites dans la boîte d’élimination
- Accessoires vendus séparément (voir 19-412-605, -606)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | OSHA des États-Unis, NFPA Code 30 |
| Type de produit | Boîte à découpage rapide |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Justrite™ les canettes de déconnexion rapide HPLC à déconnexion rapide centura |
| Matériau | Acier inoxydable, Polypropylène |
| Comprend | Collecteur avec déconnexion rapide en SS |
| Quantité | Ea. |
| Dimensions | 7 x 5 x 4,5 po. |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (métrique) | 17.8 cm |
| Largeur (impériale) | 5 po |
| Afficher plus de résultats |