missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poltex Organisateur de pointe horizontale - poche 5 avec support mural
Description
Organisateur de pointe de pipette monté horizontalement pour l’intérieur du BSC ou d’autres zones
Construction PETG super durable et nettoyable
5 poches
Options complémentaires :
- Bracket Pipette-Aide
- 4 Supporter de pipetteur
- Les deux tableaux
Vis et ancrages inclus pour monter l’organisateur
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Embouts |
| Matériau | PETG |
| Positions | 5 |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | Support de pipetteur |
| Type de produit | Porte-boîte à pointe de pipette |
| Afficher plus de résultats |