missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Homosulfamine chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Homosulfamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 256 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 222.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XT5425000 |
| TSCA | Non |