missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Homogénéiseur de moulin à perles

Numéro de catalogue. 01922196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
01922196 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01922196 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30391393

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

OHAUS™ HT (Débit élevé) L’homogénéiseur Lysing Bead Mill Lab offre des solutions efficaces pour broyer, lyser, pulvériser, mélanger et homogénéiser les préparations d’échantillons

  • Pour le meulage haute performance
  • Flexible
  • Un support ajustable intégré permet un traitement facile des échantillons
  • Aucun accessoire nécessaire

Spécifications

Type de produit Homogénéiseur
Vitesse 300 à 1600 tr/min
Tension 120 V
Exigences électriques 120 V, 50/60 Hz, 6,3 A
Puissance 450 W
Plage de volume (métrique) 1 puits profond, 4 microplaques ou tout échantillon de 10,2 x 12,7 x 6,4 cm
Hauteur (métrique) 518 mm
Longueur (métrique) 446 mm
Largeur (métrique) 286 mm
Matériau Logement supérieur : Élastomère en polyuréthane, Logement inférieur : Cycoloy, Couvercle : Lexan
Certifications/Conformité TUV approuvé, Sécurité du produit : EN 61010-1, EN 61010-2-051, CAN/CSA C22.2 61010-1, CAN/CSA-C22.2 61010-2-051, UL 61010-1 Compatibilité électromagnétique : EN/IEC 61326-1, ICES-003, FCC Partie 15
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses, autres équipements de préparation d’échantillons
Comprend L’unité contrôlée par microprocesseur comprend un serre-échantillon et une clé hexagonale, un porte-échantillon ajustable de 10,2 x 12,7 x 6,4 cm
Minuteur Jusqu’à 10 min., par incréments de 1 seconde
Poids (métrique) 26.8 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats