missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feuille d’holmium, 0,62 mm (0,024 po) épais, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Emballé sous argon
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Holmium foil |
| Nom Remarque | 0,62 mm (0,024 po) d’épaisseur |
| Quantité | 25 x 25 mm |
| Odeur | Inodore |
| Emballage | Mylar sous Argon |
| Poids | ≈3,4 g/25x25 mm |
| Forme | Feuille |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (REO) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-169-0 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' |
|
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche