missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Microtome rotatif électronique HM 340E
Description
- Utilisation rapide, sécuritaire et confortable
- Rétractation ajustable
- Avancée de l’échantillon (l’échantillon avance vers le couteau)
- Tête à orientation nulle
- Rail de guidage
- Le panneau de contrôle piloté par menu peut être utilisé d’un côté ou de l’autre de l’instrument.
- Épaisseurs de coupes de 0,5 à 100 μm
Renseignements pour les commandes :
- Le porte-lame/porte-couteau doit être commandé séparément, sauf si l’ensemble complet est acheté.
Comprend :
- Outils standards
- Couvercle en aluminium brossé
- Housse de protection
- Manuel d’instructions
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Ensemble pour microtome rotatif |
| Includes | Ensemble standard avec support de type ER 705830 |
| Sectioning Range | 0,5 à 100 μm |
| Depth (English) | 20,5 po |
| Depth (Metric) | 52 cm |
| Height (English) | 11 po |
| Height (Metric) | 28 cm |
| Width (English) | 16 po |
| Width (Metric) | 41 cm |
| Weight (English) | 62 lb. |
| Afficher plus de résultats |