missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ SP Sepharose Colonnes IEX à débit rapide

Numéro de catalogue. 45000294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
45000294 5 mL
45000259 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45000294 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17515701

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation pour des purifications Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ SP Sepharose protéiques à petite échelle Les colonnes IEX à flux rapide sont des colonnes échangeuses de cationes puissantes pour des séparations rapides, soit seules, soit en série.

  • Pratique pour des séparations rapides, que ce soit seule ou connectée en série
  • Conçu pour être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système chromatographique
  • Débits élevés et bon potentiel d’échelon

Spécifications

Aperçu général HiTrap SP FF
Diamètre (impériale) intérieur de colonne 0,6 po.
Débit <20 mL/min.
À utiliser avec (application) HiTrap SP Le FF est pré-rempli de SP Sepharose Fast Flow et constitue un échangeur cationique puissant pour les purifications à petite échelle des protéines ainsi que pour le dépistage des conditions de liaison et d’élution.
Contenu et stockage 4 °C à 30 °C, 0,2M acétate de sodium dans 20% d’éthanol
Diamètre (métrique) intérieur de colonne 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Quantité 5 x 5 mL