missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiTrap™ Colonnes d’héparine HP
Description
- Stable sur une plage de pH de 5 à 10
- Tolère les tampons aqueux couramment utilisés
- Le médium haute performance de l’héparine Sepharose relie le ligand d’héparine porcine à 6% d’agarose par amination réductrice
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 5 x 5mL |
| Débit | <20 mL/min. |
| Granulométrie | 34 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que AKTA™ le design ou FPLC le système |
| Volume du lit | 5mL |
| Type de produit | Chronique sur l’héparine HP |
| Diamètre (métrique) interne | 1.6cm |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’antithrombine III, des factos de coagulation et d’autres protéines plasmatiques |
| Hauteur (impériale) | 0,98 po |
| Hauteur (métrique) | 2.5cm |
| Afficher plus de résultats |