missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiTrap™ Colonnes IEX à débit rapide DEAE Sepharose
Description
- Pratique pour des séparations rapides, que ce soit seule ou connectée en série
- Conçu pour être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système chromatographique
- Débits élevés et bon potentiel d’échelon
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | HiTrap DEAE FF |
| Diamètre (impériale) intérieur de colonne | 0,6 po. |
| Débit | <20 mL/min. |
| À utiliser avec (application) | Pour le repère méthodique, les séparations de groupes, la concentration d’échantillons et le nettoyage des biomolécules chargées par l’échantillon |
| Contenu et stockage | 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol |
| Diamètre (métrique) intérieur de colonne | 16 mm |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Quantité | 5 x 5 mL |