missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiTrap Capto DEAE
Description
HiTrap Capto DEAE est un échangeur d’anions faible pré-rempli de BioProcess Capto milieux pour le criblage et la purgation à petite échelle des protéines à l’aide de chromatographie par échange d’ions (IEX).
- Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire, excellent choix pour la purification à l’échelle du procédé
- Les propriétés combinées d’une grande capacité de liaison, d’un débit élevé et d’une faible contre-pression réduisent les temps de cycle du procédé et améliorent la productivité à l’échelle du procédé
- La matrice rigide d’agarose permet des hauteurs élevées de lit et la purification d’échantillons visqueux à des débits élevés
- L’échangeur d’anions diéthylaminoéthyle est couplé à une matrice agarose à haut débit chimiquement modifiée
- La matrice agarose modifiée offre une plus grande rigidité des particules sans compromettre la taille des pores, ce qui permet plus de flexibilité dans les applications à l’échelle du procédé
- Une capacité de liaison dynamique élevée est obtenue avec un prolongateur de surface dextrane qui recouvre la matrice agarose
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | HiTrap Capto DEAE |
| Matériau de la colonne | Polypropylène |
| Matrice | Agarose hautement réticulée avec prolongateur de surface dextrane |
| Débit | <4 mL/min. |
| À utiliser avec (application) | HiTrap Capto Le DEAE est un échangeur d’anions faible pré-rempli de BioProcess Capto résines pour le criblage et la purgation à petite échelle des protéines à l’aide de la chromatographie par échange d’ions (IEX). |
| Contenu et stockage | 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol |
| Diamètre (métrique) intérieur de colonne | 7 mm |
| Granulométrie | 90 μm, D50V est la taille médiane des particules de la distribution volumetrique cumulative. |
| Quantité | 5 x 1 mL |