missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydratation de diphosphate d’histamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Histamine Diphosphate Hydrate |
| Point de fusion | 133 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 307.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NI5425000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |