missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiPrep™ Colonne à débit rapide d’héparine 16/10

Numéro de catalogue. 45002075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45002075 1 x 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45002075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28936549

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la purification préparatoire de protéines ayant une affinité pour l’héparine

  • L’héparine immobilisée est utilisée pour la purification de l’antithrombine III, des facteurs de coagulation et d’autres protéines plasmatiques
  • Compatible avec des configurations simples à pompe et d’autres systèmes de chromatographie tels que AKTA la conception
  • Optimisé pour des séparations fiables et reproductibles
  • Capacité de charge élevée et purifications rapides
  • Capture rapide initiale des protéines à partir du matériau de départ

Spécifications

Diamètre (impériale) intérieur de colonne 0,6 po.
Débit 2 à 10 mL/min.
Contenu et stockage 4 °C à 30 °C, 0,05M acétate de sodium contenant 20% d’éthanol
Diamètre (métrique) intérieur de colonne 16 mm
Volume (métrique) 20 mL
Quantité 1 x 20 mL