missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexyl Mercaptan 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexyl Mercaptan |
| Point de fusion | -81 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1228 |
| Poids de formule | 118.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0464 |
| RTECSNumber | MO4550000 |
| TSCA | Oui |