missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexaphénylcyclotrisiloxane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexaphenylcyclotrisiloxane |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 300 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 594.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |