missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexanal 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexanal |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 131 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1207 |
| Poids de formule | 100.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0494 |
| RTECSNumber | MN7175000 |
| TSCA | Oui |