Learn More
Hexaméthylbenzène, 99+%
Description
L’hexaméthylbenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse organique de composés, et comme solvant pour la spectroscopie RMN He. Utilisé comme ligand en chimie organométallique. La réaction avec le diméthyldioxirane donne le produit principal, un oxapène triépoxyde inhabituel.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’hexaméthylbenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, dans la synthèse organique de composés, et comme solvant pour la spectroscopie He-RMN. Utilisé comme ligand en chimie organométallique. La réaction avec le diméthyldioxirane donne le produit principal, un oxapène triépoxyde inhabituel.
Solubilité
Insoluble dans
l’eau Notes
Incompatible avec le nitrométhane, agents oxydants puissants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexamethylbenzene |
| Point de fusion | 163 °C à 167 °C |
| Densité | 1.063 |
| Point d’ébullition | 265 °C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1905834 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau |
| Poids de formule | 162.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 201-777-0 |
| RTECSNumber | DA3200000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche