missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gamma-hexalactone, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | γ-Hexalactone |
| Point de fusion | -18,0 °C |
| Densité | 1.0230g/mL |
| Point d’ébullition | 220,0 °C |
| Point d’éclair | 98 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (GC) |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1.023 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : légèrement soluble. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 211-778-8 |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –