missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde d’hexadécyltriméthylammonium (25% en méthanol), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide (25% in Methanol) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 301.56 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |