missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde d’hexadécyltriméthylammonium (10% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexadecyltrimethylammonium Hydroxide (10% in Water) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3267 |
| Poids de formule | 301.56 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1971&(2)-0184 |
| TSCA | Oui |