missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactate d’hexadécyle 75,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexadecyl Lactate |
| Point de fusion | 42 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 314.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥75,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0951 |
| TSCA | Oui |