missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexadécane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexadecane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 287 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 226.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| RTECSNumber | ML9200000 |
| TSCA | Oui |