missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexadécaméthylcyclooctasiloxane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexadecamethylcyclooctasiloxane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 168 °C |
| Quantité | 1 mL |
| Poids de formule | 593.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0475 |
| TSCA | Non |