Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubateurs microbiologiques à sécurité de protocole avancé
Description
Assurez une sécurité exceptionnelle des échantillons grâce Thermo Scientific™ Heratherm™ à des incubateurs microbiologiques de sécurité à protocole avancé. Les incubateurs incluent une routine unique de décontamination à 140 °C, une porte d’incubateur verrouillable avec alarme pour accès restreint, ainsi que des alarmes automatiques de surchauffe et de sous-température. Les modèles sont disponibles avec un extérieur en acier inoxydable, offrant une surface facile à nettoyer et résistante à la corrosion, répondant aux besoins exigeants des laboratoires pharmaceutiques et cliniques.
- Double convection pour la polyvalence de l’application (sauf pour les unités de grande capacité) — vitesse du ventilateur ajustable de 0 à 100%
- Minuterie numérique avancée pour les cycles ON/OFF quotidiens ou hebdomadaires
- Facile à nettoyer, intérieur en acier inoxydable (AISI 304)
- Interface utilisateur intuitive pour régler la température
- Grand écran fluorescent à vide facile à lire
- Un capteur d’échantillon optionnel fournit la température exacte de l’échantillon exposé
- Porte verrouillable avec alarme pour accès restreint (sauf pour les unités de grande capacité)
- Empreinte exceptionnellement petite
- Large plage de température allant de 5 °C au-dessus de l’ambiance à 105 °C—, adaptée à l’application au séchage
- Alarme automatique de surchauffe et de sous-température
- La porte vitrée interne permet de visualiser les échantillons sans affecter la température
Cycle de décontamination à 140 °C
- À 140 °C, les micro-organismes contaminants sont réduits à un minimum —comparable à une stérilisation —en un cycle de chauffe de six heures
- Pas besoin d’autoclavage séparé des raccords internes
- Certifié par un institut microbiologique accrédité
Informations de commande :
La disponibilité peut varier selon le pays.
Garantie : 2 ans
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 24,79 pi³ |
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide |
| Aperçu général | 750L; Extérieur en acier inoxydable; 120VAC |
| Capacité (métrique) | 702 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de convection | Mécanique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nb de places | 0 |
| Nb d’étagères | 2 fournis/ 39 maximum. |
| Type de prise | Nema 5-15 US |
| Afficher plus de résultats |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.