missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Heptylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 157 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 115.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0133 |
| RTECSNumber | MK0600000 |
| TSCA | Oui |