missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptadecan-9-amine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Heptadecan-9-amine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 120°C |
| Quantité | 1 mL |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 255.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥96.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0133&(2)-0176 |
| TSCA | No |