missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99%, pour la biochimie
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécifications
Spécifications
| Absorbance | 0,08 max à 260 nm, 0,05 max à 280 nm, 0,08 max à 250 nm, (5% dans l’eau) cellule de 1 cm, (5% dans l’eau) Cellule de 1 cm à 0 nm |
| Nom ou substance chimique | HEPES |
| Conditions d’absorbance | (sol. aq. à 5 %) (cuve de 1 cm) |
| Point de fusion | 234,0 °C à 238,0 °C |
| Couleur | (5% dans l’eau) clair, incolore |
| Renseignements sur la décomposition | 238 °C |
| Forme physique | Liquide ou solide |
| Quantité | 250 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche