missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Bain d’eau hémisphérique
Description
- Fabriqué en tôle de cuivre
- Le couvercle est composé d’un ensemble d’anneaux concentriques
- Une poignée sur le dessus et deux poignées latérales pour une manipulation sécuritaire et facile
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 6,8 oz. |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Catégorie | Bain d’eau |
| Matériau | Feuille de cuivre |
| Forme | Hémisphérique |
| Diamètre (impériale) | 20,0 cm (7,87 po) |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| Exigences électriques | Aucun |