missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hématoxyline (colorant biologique certifié), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hematoxylin |
| Point de fusion | 100 °C |
| Comm. colorants bio. Certifications | Test Réussi |
| Emballage | Bouteille en verre |
| N° d’indice de couleur | 75290 |
| Couleur | Ambré |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de formule | 302.28 |
| Niveau | Colorant biologique certifié |