missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Rotor hématocrite
Description
- Pour une utilisation avec la microcentrifugeuse Frontier 5000
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité d'absorption | 24 tubes capillaires |
| FCR max. | 14,970 x g |
| Vitesse max. | 12,000 rpm |
| Poids net | 0.630 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse Frontier série 5000 |
| Angle | 90° |
| Comprend | Rotor hématocrite, capillaires (24) |
| Garantie | 2 ans |
| Bioconfinement | Oui, lorsqu’il est utilisé avec des couvercles de bioconfinement |