missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Vibrateurs de plateforme Titramax

Numéro de catalogue. 13889420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Titramax 1000
Orbit:
1.5 mm
Capacité de charge (métrique):
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Orbit Capacité de charge (métrique)
13889420 Titramax 1000 1.5 mm 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13889420 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 036130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $5,147.85
    $3,333.01 / chaque

    Économisez $1,814.84

    35.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un vibrateur de laboratoire à plateforme accepte des capacités de charge de 2 ou 5 kg

Titramax 100 - Le modèle compact

  • Système isolé pour empêcher tout transfert de chaleur du moteur qui pourrait causer des dommages thermiques potentiels à votre échantillon
  • L’orbite de vibration de 1,5 mm effectue un mélange doux avec de meilleurs résultats en utilisant de petits volumes d’échantillons
  • Réglez et ajustez continuellement la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 150 à 1 350 tr/min
  • Unité compacte et économisant de la place qui accepte des capacités de charge de 2 kg et de la place pour 4 plaques de micro-titrage
  • Le minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
  • L’alarme acoustique retentit et le fonctionnement s’arrête lorsque le temps prévu est écoulé

Titramax 101 - Le modèle
robuste Mêmes caractéristiques que le Titramax 100 plus :

  • orbite vibratoire de 3 mm, conçue pour des volumes d’échantillons plus importants


Titramax 1000 - Le modèle d’incubation

  • Les mêmes caractéristiques que le Titramax 100 plus :
  • L’utilisation de 6 plaques de micro-titrage augmente le débit de 50%
  • L’orbite de vibration de 1,5 mm effectue un mélange doux avec de meilleurs résultats en utilisant de petits volumes d’échantillons
  • Modèle de taille moyenne et acceptant des capacités de charge de 5 kg
  • Le modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable allant jusqu’à 65 °C

 

 

Order Info

Accessoires et options 220V disponibles

Spécifications

Orbit 1.5 mm
Capacité de charge (métrique) 5 kg
Plage de vitesse 150 à 1350 tr/min
Exigences électriques 115 V, 60 Hz
Plage de températures (métrique) 65 °C
Puissance 31 W
Type de produit Secoueur de plateforme
Capacité de charge (impériale) 11 lb.
Plage de températures (impériale) 41 °F au-dessus de la température ambiante à 149 °F avec le système d’incubateur
Résolution de la température 1 °C
Fréquence 60 Hz
Dimensions (L x P) 375 x 320 mm
Dimensions (L x l) de la plate-forme 290 x 258 mm
Dimensions (L x l x H) 375 x 320 x 125 mm
Hauteur (impériale) 12,45 cm (4,9 po)
Hauteur (métrique) 125 mm
Longueur (impériale) 14,8 po.
Longueur (impériale) de la plateforme 29 cm (11,4 po)
Longueur (métrique) 375 mm
Longueur (métrique) de plateforme 29 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 10,15 pouces.
Largeur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 25.8 cm
Poids (impériale) 14.33 lb.
Poids (métrique) 6.5 kg
Type de contrôleur Analogique
Modèle Titramax 1000
Plage de durée 1 à 120 minutes.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats