missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hélices à agitateur aérien - Style à hélice
Description
- Excellentes propriétés de mélange pour l’homogénéisation et les suspensions
- Pour des tâches de mélange à viscosité moyenne ou élevée
- Écoulement axial
- Fabriqué en PTFE ou en acier inoxydable
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) du ventilateur | 2,9 po. |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,31 po. |
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 7.5 cm |
| Diamètre (métrique) d’arbre | 0.8 cm |
| À utiliser avec (application) | Tâches de mélange à viscosité moyenne ou élevée, excellentes propriétés de mélange pour l’homogénéisation et la suspension |
| Longueur (impériale) | 13,7 po. |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Catégorie | Impulseur d’hélice |
| Poids (métrique) | 48 oz. |
| Poids (impériale) | 3 lb. |