missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Radleys Inserts de flacons de réaction en aluminium

Numéro de catalogue. 05403778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Insert - Flasque de réaction de 50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
05403778 Insert - Flasque de réaction de 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05403778 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 015860490

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Inserts de flasques de réaction en aluminium pour une utilisation avec le Carousel 6 Plus Reaction Station™

Choix de taille pour une fiole de réaction de 5 mL, 10 mL, 25 mL et 50 mL.

Spécifications

Capacité (métrique) Flasque de 50 mL
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Carousel 6 Plus Réaction Station™
Comprend 6 flasques
Type de produit Insert - Flasque de réaction de 50 mL
Porosité 6