missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Accessoire de pompe péristaltique Hei-FLOW - Têtes de pompe multi-canaux

Numéro de catalogue. 13889885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,02 à 37 mL/min
0,24 à 364 mL/min
Capacité:
4
8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit Capacité
13889885 0,24 à 364 mL/min 8
13881147 0,02 à 37 mL/min 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13889885 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 036150470

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour configurer Heidolph les pompes péristaltiques Hei-FLOW Core 120, Hei-FLOW Expert 120 et Hei-FLOW Ultimate 120 pour un usage multicanal

Augmente le débit en faisant fonctionner jusqu’à 12 cassettes individuelles sur un seul entraînement de pompe et un système de tête de pompe.

  • Permet un dosage séparé dans plusieurs récipients avec des débits d’alimentation différents en une seule opération en utilisant différentes dimensions de tuyauterie pour ajuster les débits
  • Cela fait gagner du temps en minimisant les efforts de changement de tube
  • Choix entre têtes de pompe standard à 4 rouleaux ou 8 rouleaux (pour une faible pulsation)
  • Les cassettes peuvent être changées pendant le fonctionnement

Spécifications

Débit 0,24 à 364 mL/min
À utiliser avec Hei-FLOW Core 120, Hei-FLOW Expert 120 et Hei-FLOW Ultimate 120
Capacité 8
Nb de rouleaux 4
Catégorie Tête de pompe