missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets de stérilisation à vapeur à scellement Tyvek™ thermique
Description
- Excellent choix pour des pièces d’équipement lourdes, avec des bords tranchants ou des emballages nécessitant une désinfection de surface après la stérilisation
- DuPont Le film flexible à base de tyvek™/polyester est sans peluches, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
- Le Tyvek™ côté offre une grande respirabilité tout en offrant une barrière solide contre la contamination microbienne
- Le côté film transparent offre une grande clarté ainsi qu’une solidité et une durabilité
- Il doit être scellé à chaud à l’aide d’un scellant à impulsion validable ou à bande continue
- Chaque pochette possède un indicateur de procédé CLASSE A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
- Lorsque les joints décollables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
- Fonctionne avec des scelleurs à bande à impulsion et continus
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Étanchéité thermique |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Quantité | 500/Pk. |
| Afficher plus de résultats |