missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Pochette autoclave 1073B Tyvek , avec point indicateur à vapeur

Numéro de catalogue. 296369347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 po)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 po)
145 x 145 cm (57 x 57 po)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 po)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 po)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 po)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 po)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 po)
61 x 91,4 cm (24 x 36 po)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 po)
81 x 81 cm (32 x 32 po)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 po)
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
296369347 145 x 145 cm (57 x 57 po)
19990227 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 po)
19042745 61 x 91,4 cm (24 x 36 po)
19990228 45,7 x 38,1 cm (18 x 15 po)
19990225 35,6 x 2,54 cm (14 x 1 po)
19990229 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 po)
19990230 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 po)
19990231 106,7 x 91,4 cm (42 x 36 po)
19990232 121,9 x 91,4 cm (48 x 36 po)
19990233 152,4 x 91,4 cm (60 x 36 po)
19990226 15,2 x 7,6 cm (6 x 3 po)
17010182 81 x 81 cm (32 x 32 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 296369347 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur COVMGTVKUB57X57

Tyvek Sachet qui offre une grande respirabilité tout en offrant une barrière contre la contamination microbienne après la stérilisation.

  • Toutes Tyvek les constructions sont pour la résistance et la barrière microbienne
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Joints d’usine solides
  • Fermeture à la chaleur
  • Recommandé pour la stérilisation d’équipements et composants pharmaceutiques
  • Fabriqué et emballé dans une ISO salle blanche 6
  • Améliore l’efficacité du département de préparation des pièces

Spécifications

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Étanchéité thermique
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (impériale) <250 °F
Plage de températures (métrique) <125 °C
Épaisseur (impériale) 8 mil
Dimensions (L x P) 145 x 145 cm (57 x 57 po)
Longueur (impériale) 57 pouces.
Largeur (impériale) 57 pouces.
Type de produit Sac Autoclave
Capacité (impériale) 3086 oz.
Capacité (métrique) 91.3 L
Longueur (métrique) 144.8 cm
Largeur (métrique) 144.8 cm
Épaisseur (métrique) 0.2 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats