missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes de déchets dangereux
Description
- Inclut une zone d’écriture pour ajouter des détails personnalisés
- Le papier enduit B-235 avec adhésif Brady™ acrylique sensible à la pression adhère à la plupart des surfaces
- Les labels s’enlèvent proprement, ne laissant aucun résidu à la surface
- Température de fonctionnement de -40 °F à 150 °F (-40 °C à 65,5 °C)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Papier |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Type de produit | Étiquette des déchets dangereux |
| Stérilité | Non stérile |
| Texte affiché | Déchets non dangereux |
| Afficher plus de résultats |