missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette des déchets dangereux : ÉTIQUETTE NON RÉGLEMENTÉE
Description
- Identifier les contenants, cylindres et fûts contenant des déchets dangereux
- Fabriqué en vinyle B-7569
- Disponible en taille (L x H) : 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 po).
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Matériau | Vinyle (B-7569) |
| Type de produit | Étiquette des déchets dangereux |
| Texte affiché | DÉCHETS NON RÉGLEMENTÉS |
| Quantité | 50/Pk. |
| Forme | Carré |
| Dimensions (impériale) | 6 x 6 po. |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 po. |